Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It PFB 3402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4780674
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     PFB 3402
EAN/GTIN:
     8712285323027
Der PFB 3402 Adapterbar eignet sich für mittelgroße bis große Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 80 kg mit einer maximalen horizontalen Befestigung von 225 mm.
Vogel's Connect-It PFB 3402 - Montagekomponente (Schnittstellenleiste) - für Flachbildschirm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Höhe
10 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Schnittstellenleiste
Max. Größe des Befestigungsmusters
225
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.