Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GL 40


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     537-027642
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     463.00
EAN/GTIN:
     4211125463007
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
beurer gl 40 mg/dl blutzuckermessge...
Beurer GL 40 - Blutzuckermessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutzuckermessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Lanzette x 10 ¦ Teststreifen x 10 ¦ CR2032-Batterie x 2 ¦ Aufbewahrungskoffer ¦ AST-Kappe
Kennzeichnung
EN 61010-1, EN 61326, Directive 93/42/EC, IVD 98/79/EC, EN 61010-2-101, EN 13640, EN ISO 15197
Medizinprodukterichtlinie
MDD
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
43 g
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Batterielebensdauer
1000 Tests
Anzahl benötigter Batterien
2
Medizinprodukt
Messbereich
20 - 630 mg/dL
Messmethoden
Amperometrische Technologie
Blutprobe
Frisches Vollblut (kapillär)
Mittelwertanzeige
Für 7/14/30/90 Tage
Anz. Speicherplätze
480
Messdauer
5 Sekunden
Kalibrierung
Plasma
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 10,53*
11 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 53,02*
8 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 118,25*
€ 138,20*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,53*
€ 12,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,24*
€ 11,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,32*
€ 9,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,51*
€ 8,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,56*
€ 7,81
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
464.16
ab € 6,27*
Zubehör
Beurer
457.01
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.