Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GL 40


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4784820
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     463.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
beurer gl40 blutzuckermessgerät
Beurer GL 40 - Blutzuckermessgerät
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutzuckermessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Lanzette x 10 ¦ Teststreifen x 10 ¦ CR2032-Batterie x 2 ¦ Aufbewahrungskoffer ¦ AST-Kappe
Kennzeichnung
EN 61010-1, EN 61326, Directive 93/42/EC, IVD 98/79/EC, EN 61010-2-101, EN 13640, EN ISO 15197
Medizinprodukterichtlinie
MDD
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
43 g
Energieversorgung
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Batterielebensdauer
1000 Tests
Anzahl benötigter Batterien
2
Medizinprodukt
Messbereich
1.1 - 35 mmol/L
Messmethoden
Amperometrische Technologie
Blutprobe
Frisches Vollblut (kapillär)
Mittelwertanzeige
Für 7/14/30/90 Tage
Anz. Speicherplätze
480
Messdauer
5 Sekunden
Kalibrierung
Plasma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,96*
€ 13,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,92*
€ 12,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,74*
€ 11,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,49*
€ 10,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,95*
€ 9,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,60*
€ 7,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.