Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GL 44


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4784821
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     463.16
EAN/GTIN:
     4211125463168
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
beurer gl40 blutzuckermessgerät
Beurer GL 44 - Blutzuckermessgerät - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blutzuckermessgerät
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Besondere Funktionen
Diabass-kompatibel
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Teststreifen x 10 ¦ Lanzette x 10 ¦ AST Clear-Kappe ¦ Blutzucker-Tagebuch ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Akku x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
1.6 cm
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Medizinprodukt
Merkmale
Blutmengenkontrolle
Messbereich
1.1 - 35 mmol/L
Blutprobe
Frisches Vollblut (kapillär)
Mittelwertanzeige
Für 7/14/30/90 Tage
Anz. Speicherplätze
480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,55*
€ 12,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,32*
€ 12,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,20*
€ 10,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,12*
€ 9,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,82*
€ 9,31
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,36*
€ 7,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
beu 46413
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.