Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Stereo In-Ear Headphones with Microphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4795116
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     HS0026
EAN/GTIN:
     4052792013368
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der in-Ear Kopfhörer mit Mikrofon von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung. Der Anschluss erfolgt über einen 3,5 mm Klinkenstecker, der zu nahezu allen handelsüblichen MP3 Playern und Telefonen kompatibel ist.
LogiLink Stereo In-Ear Headphones with Microphone - Headset - im Ohr - kabelgebunden - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Gehäusematerial
Metall
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Paar Ohrstöpsel aus Silikon
Kennzeichnung
RoHS
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.1 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr binaural
Membran
10 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Mikrofon
Typ
Kabel
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.