Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4801423
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P-03E/2BC800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic - Batterie 2 x AAA - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
HHR-3LVE/2BC
ab € 1,53*
Ähnlich
Panasonic
125380
ab € 2,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.