Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Supreme 27D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4811110
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     SUPREME 27D
EAN/GTIN:
     4719856219493
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard Supreme 27D - Hartschalentasche
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
25 cm
Gewicht
2.1 kg
Unterwasser-Verwendung
Ja
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Funktionen
Quick Release System, Automatic Pressure Equalization Valve, Gummifüße, O-Ring
Tragegurt
Handgriff
Innenmaße
25 cm x 15 cm x 19 cm
Wassertiefe
Bis zu 5 m
Schutz
Wasserdicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.