Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TCA385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4832043
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TCA385CE
EAN/GTIN:
     5025232732326
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Panasonic KX-TCA385 - Schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT 6.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen
Panasonic KX-NS1000
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
Geräuschreduzierung, Vibration, wasserfest, staubresistent
Norm für schnurlose Telefone
DECT 6.0
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Menüvorgang
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,42*
€ 1.027,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,73*
€ 1.024,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,47*
€ 1.007,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,19*
€ 983,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,59*
€ 939,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-TCA185CE
ab € 406,53*
Zubehör
Panasonic
KX-TCA285CE
ab € 500,41*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXR
ab € 49,86*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXB
ab € 48,69*
Zubehör
Panasonic
KX-TGJA30EXW
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.