Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4850299
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C401
EAN/GTIN:
     4250366830971
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Die OpenStage M3 DECT Mobilteile sind eine Familie von Mobilteilen, die für raue Umgebungen geeignet sind wo sie Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße, Staub oder starken Umgebungslärm ausgesetzt sind. Mit ihrer Gehäuseschutzklasse IP65 passen diese Mobilteile perfekt für diese Umgebungen. Zusätzlich stehen Varianten mit verschiedenen Notrufoptionen, als auch Varianten, die in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden können zur Verfügung. Obwohl die OpenStage M3 Mobilteile für solche Umgebungen designed wurden, bestechen sie durch das hochwertige Mobilteil und einem großen 1,8" TFT Farbdisplay mit moderner Bedienführung. Die OpenStage M3 Mobilteile sind die Nachfolger der Gigaset M2 professional Mobilteile.
Unify OpenStage M3 Plus - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen
HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape Business, OpenScape Voice
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm ¦ USB
Kennzeichnung
EN 61000-6-2, IP65
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
1000 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1020 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Albanisch, Bosnisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Stoßfest, Tastensperre, PIN Code, Vibration, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, staubresistent, Man-Down-Funktion, Stillstanderkennung
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
20
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Computerverbindung
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP)
Anrufservices
Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.6 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
166 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,14*
€ 685,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,92*
€ 666,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,19*
€ 636,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,34*
€ 621,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,51*
€ 608,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unify
L30250-F600-C402
ab € 520,62*
Zubehör
Unify
L30250-F600-C403
ab € 617,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.