Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly APN-91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4882302
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89280-11
EAN/GTIN:
     4054842884652
Suchbegriffe:
Hook-Switch
hook-switch plantronics
hook switch
Electronic Hook Switch-Kabel für die Anruffernsteuerung von Festnetztelefonen (Annehmen/Beenden). Dieses Kabel macht die Verwendung eines HL10 Telefonhörer-Lifters unnötig. Dieses Kabel funktioniert mit NEC Tischtelefonen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Produktkonfigurator.
Poly APN-91 - Elektronischer Hook-Switch Adapter - für CS 510, 520, 530, 540; Savi W710, W720, W730, W740; Voyager Legend CS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Hook-Switch Adapter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Poly CS 510, 510 Spare Headset, 520, 520 Spare Headset, 520A, 530, 530A, 540, 540 Spare Headset, 540 Spare Headset C540A, 540A, 540-XD ¦ Poly Savi W710, W710/A, W710-M, W720, W720/A, W720-M, W730, W730/A, W730-M, W740, W740/A, W740/A-M, W740-M ¦ Poly Voyager Legend CS
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.