Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin High-speed Multi-charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4882996
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-10723-17
EAN/GTIN:
     6213759000953
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Erweitern Sie den 12-Volt-Zigarettenanzünder des Fahrzeugs um 2 Highspeed-USB-Anschlüsse. Ihr kompatibles Gerät lässt sich dabei weiterhin mit Strom versorgen. Über die USB-Anschlüsse können Sie unterwegs ein Telefon, einen Tablet-PC oder andere Geräte aufladen.
Garmin High-speed Multi-charger - Auto-Netzteil - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - für Garmin Speak Plus; Dash Cam 46, 47, 56, 57, 66, 67, Mini, Mini 2; VIRB 360, Ultra 30
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Auto-Netzteil
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 V
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Garmin Speak Plus ¦ Garmin Approach G3, G5, G6 ¦ Garmin Astro 220 ¦ Garmin Dakota 10, 20 ¦ Garmin Dash Cam 10, 20, 46, 47, 56, 57, 66W, 67W, GDR43J, Mini, Mini 2 ¦ Garmin dezl 560LMT, 560LT, 760LMT ¦ Garmin Edge 200, 500, 800 ¦ Garmin eTrex 10, 30, Legend HCx, Summit HC, Venture HC ¦ Garmin Foretrex 301, 401 ¦ Garmin GPSMAP 276C, 495, 60CS, 60CSx, 62, 62s, 62sc, 62stc, 695, 696 ¦ Garmin Montana 600, 650, 650t ¦ Garmin Monterra ¦ Garmin nüvi 1490T, 2360LT, 2455LMT, 2455LT, 2457LMT, 2475LT, 2495LMT, 2497LMT, 250, 2555LT, 2577LT, 2595LMT, 2597LMT, 265WT, 2757LM, 2797LMT, 30, 3590LMT, 3597LMTHD, 40, 42, 42LM, 44, 44LM, 465LMT, 50, 50LM, 52, 52LM, 54, 54LM ¦ Garmin Oregon 450, 550 ¦ Garmin RINO 530HCx, 610, 650, 655t ¦ Garmin VIRB 360, Elite, Ultra 30 ¦ Garmin zumo 220, 350LM, 390LM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.