Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All SV 9640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4883762
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV 9640
EAN/GTIN:
     8716184053948
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Signalverstärker
One for All SV 9640 - RF-Verstärker / -Splitter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.4 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
3.7 cm
Produkttyp
RF-Verstärker / -Splitter
Paketinhalt
RF-Verstärker / -Splitter, Antennenkabel (1 m)
Verbindungen
Verbindungen
HF-Eingang - ICE-Anschluss ¦ 4 x HF-Ausgang - ICE-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.