Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni DuniForm DF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4920892
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     700080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Versiegelmaschine
Versiegelungsmaschine
Die DF10 ist das Einsteigergerät des Duniform-Maschinenparks. Das manuelle Gerät ist komplett aus Edelstahl in schwedischer Wertarbeit gefertigt. Die DF10 eignet sich für kleinere Geschäfte, die ca. 50 Essen pro Tag außer Haus geben.
Duni DuniForm DF10 - Siegelmaschine - 0.7 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Siegelmaschine
Besonderheiten
15 Min. Aufwärmzeit, maximale Folienbreite 185 mm, Kapazität für eine Rolle, größte versiegelbare Schale GN 1/4, 930 N Druckkraft, 8 Zyklen/min Kapazität, manuelle Versiegelungstechnik
Max. Temperatur
210 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
64 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
13 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.7 kW
Kabellänge
2.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,08*
€ 1.692,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,47*
€ 1.676,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,82*
€ 1.577,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,71*
€ 1.516,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,18*
€ 1.449,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.