Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Cook@Home 19750-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-4921070
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     19750-56
EAN/GTIN:
     4008496781027
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Einfach, schnell und gesund kochen - das gelingt mit der Cook@Home Collection jeden Tag aufs Neue. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochwertigen Materialien und praktischen Eigenschaften.
Russell Hobbs Cook@Home 19750-56 - Reiskocher/-dampfgarer - 1.8 Liter - 700 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Reiskocher/-dampfgarer
Besonderheiten
Abziehbares Kabel, Glasdeckel
Kapazität
1.8 Liter
Automatische Abschaltung
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Tassenkapazität
10
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Dampfeinsatz ¦ Spatel ¦ Messbecher
Äußere Merkmale
Glasdeckel, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
28.2 cm
Tiefe (Versand)
28.2 cm
Höhe (Versand)
22.9 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.