| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-4929342 Herst.-Nr.: PCPE-GJG1V02 EAN/GTIN: 0094325221134 |
| |
|
| | |
| Panasonic PCPE-GJG1V02 - Docking Station für Tablet - für Toughpad FZ-G1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 28.5 cm | | Tiefe | 9.65 cm | | Höhe | 25.12 cm | | Gewicht | 1.13 kg | | Produkttyp | Docking Station | | Geeignet für Installation | Auto | | Bestimmt für | Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr | Verschiedenes | Besonderheiten | VESA 75x75-mm-Scnittstelle | Verbindungen | Verbindungen | 2 x USB 3.0 ¦ LAN - RJ-45 ¦ Seriell - 9 PIN D-Sub ¦ VGA-Output - 15 PIN D-Sub (DB-15) ¦ HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ Gleichstromeingang ¦ Antenne - TNC | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Panasonic Toughpad FZ-G1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |