| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-4945658 Herst.-Nr.: 14.99.3441 EAN/GTIN: 7611990123711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindet LCD TV, CD/DVD Player oder Set-Top Box mit Digitalausgang an einen analogen Verstärker mit Stereo Eingang (z.B. AUX). VALUE - Analog-Digital-Audiowandler - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.1 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.6 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Analog-Digital-Audiowandler | Verbindungen | Verbindungen | SPDIF-Eingang - RCA ¦ SPDIF-Eingang - TOS Link ¦ Audio Line-Out - RCA Phono x 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |