Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Skalpell
>
Skalpellklinge
>
Artikel
Ecobra Klinge für Abbrechklingenmesser
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-6011154
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
770940
EAN/GTIN:
4011123623904
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ecobra - Klinge für Abbrechklingenmesser (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Produkttyp
Klinge für Abbrechklingenmesser
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
,
Skalpell Ersatzklingen
,
Skalpellklinge
,
ecobra cutterklingen 18mm
,
ersatzklingen skalpell
,
ersatzklingen skalpell ecobra
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,98*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECOBRA Allround Cutter, Metallmesserführung, gummierte Griffzone, Klinge 18 mm
Ecobra
770560
ab € 2,40*
Zubehör
ECOBRA Cutter absolut rutschsicher, ideal bei nassen, öligen Händen, inkl. 2 zusätzliche Ersatzklingen, 18 mm
Ecobra
770590
ab € 1,67*
Zubehör
ECOBRA Cutter für schwere Schneidarbeiten, Metallmesserführung, Schraubarretierung, Klinge 18 mm
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
ECOBRA Cutter mit Automatik-Magazin für dauerhaften Einsatz, Magazin mit 6 Klingen, 18 mm
Ecobra
770520
ab € 2,97*
Zubehör
ECOBRA Cutter-Teppichmesser, ideal für Handwerker, mit verlängerter Stahlführung am Griffende, Klinge 18 mm
Ecobra
770515
ab € 3,24*
Zubehör
ECOBRA Metall-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Gehäuse aus Vollmetall, Metallmesserführung, Klinge 18 mm
Ecobra
770570
ab € 4,00*
Zubehör
ECOBRA Praxisbewährter Cutter für schwere Schneidarbeiten, Metallmesserführung, Einhand Klingenarretierung, Klinge 18 mm
Ecobra
770450
ab € 2,81*
Zubehör
ECOBRA Profi-Cutter für schwere Schneidarbeiten, Metallmesserführung, Schraubarretierung, Sicherheitsstopp, Klinge 18 mm
Ecobra
770500
ab € 5,67*
Zubehör
ECOBRA Sehr preiswerter Cutter, Klinge 18 mm, 12 Stück im transparenten Köcher
Ecobra
770579
ab € 0,63*
Zubehör
ECOBRA Stylisher Premium Cutter, 1x Carbonstahlklinge und 1x Sägeklinge 18 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung,
Ecobra
770535
ab € 7,80*
Zubehör
ECOBRA Stylisher Premium Cutter, Carbonstahlklinge 18 mm, Metallgehäuse, 4-Punkt-Arretierung
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen