| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6029337 Herst.-Nr.: PPC 2585 EAN/GTIN: 8712285325281 |
| |
|
| | |
| Der Projektoradapter ist mit einer Feineinstellmögilchkeit für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Projektor in seiner Position. Durch Drehen des einzigartigen Reibrings wird eventuell vorhandenes Spiel der Adapterverbindungen beseitigt, was aus dem Halter eine solide und sehr stabile Lösung macht. Kits für in der Höhe einstellbare Projektor-Deckenhalter können verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Diese Halter werden in 3 Längen geliefert, was eine variable Höheneinstellung von 400 bis 1350 mm ermöglicht. Das CIS Cable Inlay System geht über die gesamte Länge des Profils und ermöglicht sogar die Verlegung der Kabel nach der Installation. Das CIS bietet ausreichend Platz für alle erforderlichen Kabel und ermöglicht es Ihnen, alle Kabel innerhalb von Sekunden zu verstecken. Vogel's Professional PPC 2585 - Befestigungskit (Deckenmontage, Schnittstellengabel, Teleskopstange) - für Projektor - Silber - Deckenmontage Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 5.5 kg | | Farbe | Silber | | Einstellbare Höhe | 85-135 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Funktionen | Cable Inlay System (CIS), Diebstahlschutzschrauben | | Max. Ladegewicht | 25 kg | | Empfohlene Verwendung | Projektor | | Montagekomponenten | Deckenmontage, Schnittstellengabel, Teleskopstange | | Schwenken | 360° | | Anpassungen | Rollen, Neigung | | Platzierung/Montage | Deckenmontage |
|
| | |
| | | |
| |