Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's PFT 8520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6035566
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201889
EAN/GTIN:
     8712285323904
TDas PFT 8520 Displaywagen-Rahmen ist Teil des modularen Connect-it-Systems, mit dem Sie eine mobile Lösung für mittelgroße bis große Bildschirme erstellen können. Vogel's Connect-it-Bodenlösungen (Standfüße und Wagen) sind ein einzigartig flexibles System. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie eine Lösung für fast jede Anforderung erstellen. Von einem einzigen Bildschirm-Standfuß in einem Schaufenster, einer Bildschirmaufstellung Rücken-an-Rücken in einem Flughafen bis zu einer beweglichen Videokonferenzanlage für die Verwendung im Unternehmen passen die flexiblen Connect-it-Bodenlösungen für jede Situation.
Vogel's PFT 8520 - Montagekomponente (Wagenbasis) - für Flachbildschirm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
98 cm
Tiefe
82.6 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
13.8 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Räder
Max. Ladegewicht
160 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Wagenbasis
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,64*
€ 279,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.