Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta CV6030 Eco Intelligence


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6041208
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     CV6030
EAN/GTIN:
     3121040048115
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Rowenta CV6030 Eco Intelligence - Föhn - Schwarz/Grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz/Grün
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Merkmale des Geräts
Abnehmbares Lufteinlassgitter, Aufhängeöse
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23 cm
Tiefe (Versand)
29.2 cm
Höhe (Versand)
10 cm
Gewicht (Versand)
1.33 kg
Haarpflege
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom
Haartrockner/Stylingprodukte – Funktionen
Abnehmbarer Lufteinlaßfilter, Kaltlufttaste, antistatisch, Ionen-Funktion
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.