Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MHS-001 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6064003
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MHS-001
EAN/GTIN:
     8716309079495
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Gembird MHS-001 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - glänzend schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
200 g
Farbe
Glänzend schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, Directive 2004/108/EC, EN55022:2010, EN 55024:2010
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.8 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
105 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend binaural
Membran
Mylar - 40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 30 - 16000 Hz
Frequenzgang
30 - 16000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.