Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Professional Connect-it PUC 2715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6084065
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201911
EAN/GTIN:
     8712285323645
Die Standrohre bilden die Verbindung zwischen der Bodenkonsole und dem Displayadapter. Sie sind in 3 verschiedenen Längen erhältlich: 150 cm, 180 cm, 200 cm. Die Standrohre verfügen über eine Mehrfach-Kabelführung (CIS) und können mit dem gesamten Connect-it-Zubehör kombiniert werden. Die Stangen der PUC 27xx-Serie können nur in Kombination mit den Bodenlösungen verwendet werden. Vogel's Connect-it-Bodenlösungen (Standfüße und Wagen) sind ein einzigartig flexibles System. Mit nur einigen wenigen Standardkomponenten können Sie eine Lösung für fast jede Anforderung erstellen. Von einem einzigen Bildschirm-Standfuß in einem Schaufenster, einer Bildschirmaufstellung Rücken-an-Rücken in einem Flughafen bis zu einer beweglichen Videokonferenzanlage für die Verwendung im Unternehmen passen die flexiblen Connect-it-Bodenlösungen für jede Situation. Connect-it-Bodenlösungen sind für kleine bis extragroße Bildschirme mit einem Gewicht von bis zu 160 kg geeignet. Connect-it-Bodenmodule sind in Schwarz und Silber passend für jede Inneneinrichtung erhältlich.
Vogel's Professional Connect-it PUC 2715 - Montagekomponente (Stange) - für Flachbildschirm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
150 cm
Gewicht
8 kg
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Stange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,46*
€ 237,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.