Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Professional Connect-it PUC 2718


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6084066
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     73201913
EAN/GTIN:
     8712285323683
Die Standrohre bilden die Verbindung zwischen der Bodenkonsole und dem Displayadapter. Die Standrohre verfügen über eine Mehrfach-Kabelführung (CIS) und können mit dem gesamten Connect-it-Zubehör kombiniert werden.
Vogel's Professional Connect-it PUC 2718 - Montagekomponente (Stange) - für Flachbildschirm - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.8 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
180 cm
Gewicht
9.6 kg
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Funktionen
Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,80*
€ 581,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,12*
€ 578,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,14*
€ 555,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.