Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DA310 Telefon mit Schnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-6088751
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30054-S6528-R102
EAN/GTIN:
     4250366826011
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Gigaset DA310 - Telefon mit Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Telefon mit Schnur
Gehäusefarbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Funktionsknöpfe
R-Taste (Flash / Hookflash), Stummtaste, Autom. Wahlwiederholung
Lautstärkeregelung
Ja
Klingeleinstellung
Ja
Klingelzeichen
3
Telefonspeicher
Kurzwahlkapazität
10
Speicher für angewählte Nummern
1
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.