Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF STELIO Toaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6089395
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04 1401 0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
WMF STELIO - Toaster - 2 Scheibe - 2 Steckplatz - Cromargan, matt
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Toaster
Besonderheiten
Einstellbare Bräunungssteuerung, Auftauen, Abschaltautomatik, Warmhalteaufsatz, Toasterschlitze mit automatischer Zentrierung, Bagel-Funktion, erneutes Toasten, Extra-Lift-Funktion
Scheiben Anz.
2
Verschiedenes
Farbe
Cromargan, matt
Äußere Merkmale
Bedienelemente mit Hintergrundbeleuchtung, herausnehmbares Krümelfach, Cromargan-Edelstahlgehäuse
Energieversorgung
Stromverbrauch
980 W
Toaster
Bräunungsstufen Anz.
7
Anz. Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.