Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6104515
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90065
EAN/GTIN:
     4019377900659
Suchbegriffe:
Analog Telefon
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
Sie sind auf der Suche nach günstigen Telefonen für Ihre Auerswald TK-Anlage, wollen aber den Komfort eines Systemtelefons nicht missen? Dann ist das digitale Systemtelefon COMfortel 1200 die richtige Entscheidung. Das große, beleuchtete Display, Freisprechfunktion und der Zugriff auf das zentrale Telefonbuch der TK-Anlage lassen kaum Wünsche offen. Nahezu jede Funktion Ihrer Telefonanlage lässt sich direkt am Telefon auf Tastendruck ausführen - der Status wird per LED in der Taste angezeigt. InterCom mit automatischem Freisprechen oder die zentrale Anruferliste für Gruppen bewähren sich schnell im Alltag. Dies gilt auch für die Online-Namenssuche (Rückwärtssuche), die den Namen des Anrufers sowohl im Display als auch in der Gesprächsdatenliste der TK-Anlage anzeigt. Mit seiner automatischen Anschlusserkennung ist das COMfortel 1200 sofort an jedem S0- oder UP0-Port der Telefonanlage betriebsbereit.
Auerswald COMfortel 1200 - ISDN-Telefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
ISDN-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Auerswald COMpact 2206 USB, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 4410 USB, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Digitale Technologie
ISDN
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Caller-ID
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1600 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.3 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
920 g
ISDN-Features
Ruf- und Wählfunktionen
CLIP (Calling Line Identification Presentation, Rufnummernanzeige), CNIP (Calling Name Identification Presentation, Namensanzeige)
Weitere Suchbegriffe: auerswald isdn telefon, isdn telefon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.