Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel 2600 IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6104520
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90073
EAN/GTIN:
     9002759900731
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Das COMfortel 2600 IP kann sich nicht entscheiden: Ist es ein Systemtelefon für eine IP-TK-Anlage von Auerswald oder ein Standard-SIP-Telefon für eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung? Gut, dass es sich nicht entscheiden muss, denn als hybrides VoIP-Telefon passt es einfach immer. Souveräne Kontrolle per klassischer Tastatur, Vierweg-Navigationstaste oder smartphone-like mit Touch-Display und ein vielfach in der Neigung verstellbares Gehäuse zeugen von großem Verständnis für praktische Belange. Als VoIP-Telefon setzt das COMfortel 2600 IP noch andere Akzente: Das integrierte Telefonbuch bietet Platz für über 10.000 Einträge (!), und E-Mails, Kalender- und Kontaktdaten werden zuverlässig mit Ihren Daten in der Cloud synchronisiert. Mittels VPN lässt sich das Telefon sogar an eine entfernte ITK-Anlage einbinden - als Heimarbeitsplatz, dem alle Funktionen der Anlage offen stehen. SIPS und SRTP sorgen für abhörsicheres Telefonieren übers Internet. Die Anrufbeantworterfunktion wird durch Einstecken einer handelsüblichen SD-Karte aktiviert. Für den Anschluss eines Headsets verfügt das COMfortel 2600 IP über eine separate Schnittstelle mit Unterstützung für schnurlose DHSG-Geräte. So sind die Hände beim Telefonieren frei und man kann sich während des Gespräches frei bewegen. Die 15 Tasten mit mehrfarbigen LEDs lassen sich individuell für Belegt-, Ziel-, Anlagen- und SIP-Funktionen programmieren. Wem das noch nicht ausreicht, kann mit drei Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300 insgesamt 105 Funktionstasten nutzen - ein willkommener Komfort für professionelles Arbeiten in der Telefonzentrale. Zusätzlich sind noch weitere Funktionen direkt im Display als Touch-Funktion frei programmierbar. Eine seiner besten Eigenschaften ist übrigens das intelligente Energiespar-Management, das den Stromverbrauch in jeder Lebenslage gering hält.
Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Plattformen
Centrex, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Asterisk Open Source PBX, Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Merkmale
LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Google Android
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale
BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anz. programmierbare Tasten
15
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
10000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
1.05 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Sicherheit
EAP-MD5, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Imtradex
BasicLine TM DEX-QD
ab € 79,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.