| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6119029 Herst.-Nr.: D30901 EAN/GTIN: 7640158661109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Das hochauflösende Display wird zudem entspiegelt und sorgt für klare Sicht. Die Screen Protector Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äußerst einfach. Sie wird innert wenigen Sekunden auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich ihre Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Tablets. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung DICOTA Anti-Glare Retina HD - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - für Samsung Galaxy Tab 3 (8 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20.7 cm | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Verschiedenes | Besonderheiten | Blendfrei, Anti-Fingerabdruck | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab 3 (8 Zoll) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota displayfolien, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |