| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6151666 Herst.-Nr.: 18036-56 EAN/GTIN: 4008496795284 |
| |
|
| | |
| Täglich frischer Brotgenuss mit dem Classics Brotbackautomat von Russell Hobbs. Mit dem Classics Brotbackautomaten kann man Brot kinderleicht selbst backen: Einfach die entsprechenden Zutaten in den Brotkasten geben und den Rest erledigt der Brotbackautomat. Russell Hobbs 18036-56 - Brotbackautomat Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Brotbackautomat | | Besonderheiten | Großes Sichtfenster, glutenfrei, Schnellbackeinstellung, 12 Programme, Baguette, Vollkornbrot, süßes Weißbrot, Teigeinstellung, Sandwicheinstellung, Pizzateig | | Variable Temperatur | Ja | | Spülmaschinenfest | Entfernbare Teile | | Gewichtseinstellungen | 3 Gewichtseinstellungen (450 g, 700 g, 1 kg) | | Anzahl der Programme | 12 | | Funktion & Einstellungen | 3 Krusteneinstellungen, Warmhaltefunktion, Marmeladefunktion, Kuchenfunktion | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Display | Typ | LCD-Bildschirm | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Timer-Einstellungsmerkmale | Akustisches Signal am Programmende | | Timer-Einstellungen | 13 Stunden Start-Timer-Verzögerung |
|
| | |
| | | |
| |