Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GXP2140 Enterprise IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6152299
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXP2140
EAN/GTIN:
     6947273701354
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GXP2140 Enterprise IP Phone - VoIP-Telefon - fünfwegig Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - mehrere Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter
Kennzeichnung
CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN55022 Class B, RoHS, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom
Zusätzliche Merkmale
Wartemusik, Wettervorhersage, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Fünfwegig
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
4
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
500 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22.2 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
9.3 cm
Gewicht
0.98 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.