Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kids SHK2000BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kopfhörer für Kinder SHK2000BL/00
Philips Kopfhörer für Kinder SHK2000BL/00
Artikel-Nr.:
     C1006-6165044
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SHK2000BL/00
EAN/GTIN:
     6923410730647
Suchbegriffe:
Kinder-Kopfhörer
Kinderkopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Philips Kids SHK2000BL - Kopfhörer - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - Blau, grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
100.2 g
Farbe
Blau, grün
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Packungstyp
Blisterverpackung
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
99 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
PET - 32 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
12 - 22000 Hz
Max. Eingangsleistung
40 mW
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.8 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
22.1 cm
Transportgewicht
154 g
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.