| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6169056 Herst.-Nr.: AACFT-001 EAN/GTIN: 0818279010312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GoPro Curved + Flat Adhesive Mounts - Stützsystem - Klebemontage - für HD HERO; HERO+ LCD; HERO3; HERO4 Session; HERO6 Black; HERO7 Black, Silver, White Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 20.65 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 15.57 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 0.33 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 86 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Stützsystem | Stativ | Unterstützte Geräte | Camcorder | ![](/p.gif) | Merkmale | Wasserfest | ![](/p.gif) | Stützsystem | Klebemontage | Kit-Inhalt | Kit-Inhalt | (3) x gekrümmte Grundplatten ¦ (3) x Grundplatte mit ebener Oberfläche | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | GoPro HD HERO ¦ GoPro HERO+ LCD ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO4 Session ¦ GoPro HERO6 Black ¦ GoPro HERO7 Black, Silver, White |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |