Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2 in 1 SIM Card Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6174253
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WZ0026
EAN/GTIN:
     4052792029185
Suchbegriffe:
SIM-Karten Stanzer
SIM-Kartenstanze
sim-karten stanzer
Passen Sie Ihre SIM-Karten in nur wenigen Schritten Ihrem Handy an. Egal, ob Sie aus einer SIM-Karte eine Nano- oder Micro-SIM machen möchten, oder wenn Sie aus einer Nano-SIM eine Micro- oder doch eine normale SIM-Karte machen möchten, der 2-1 SIM-Karten Schneider mit passenden Adaptern macht alles möglich.
LogiLink 2 in 1 SIM Card Cutter - SIM-Kartenschneider - Silver Chrome
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
6.7 cm
Farbe
Silver Chrome
Produkttyp
SIM-Kartenschneider
Produktmaterial
Eisen
Paketinhalt
Schneideeinrichtung, SIM-Auswurf-Werkzeug, Nano-SIM-zu-Micro-SIM-Kartenadapter, Nano-SIM-zu-SIM-Kartenadapter, micro-SIM-Kartenadapter
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.