Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Podcaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6180836
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     600100021
EAN/GTIN:
     0698813005147
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
RØDE Podcaster - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.6 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
610 g
Produkttyp
Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Sprache, Rundfunk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60065, EMC, LVD, EN 55014-1, EN 50082-1:1997
Kabeldetails
USB-Kabel - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-51 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Kardioid - 40 - 14000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
78 dB
Max. Schalldruck
115 dB
Frequenzgang
40 - 14000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.