| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6181727 Herst.-Nr.: 700504841 EAN/GTIN: 5711783323365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das 1408 wurde für Büroangestellte, Vertriebsmitarbeiter und andere Benutzer mit relativ einfachen Telefonanforderungen entwickelt und bietet eine unkomplizierte, produktivitätssteigernde Oberfläche. Avaya 1408 Digital Deskphone - Digitaltelefon - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Digitaltelefon | ![](/p.gif) | Kompatible Plattformen | Avaya IP Office | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker | ![](/p.gif) | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | ![](/p.gif) | Bildschirmauflösung | 181 x 40 Pixel | ![](/p.gif) | Anzeigestelle | Telefon | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Automatische Wiederwahl | ![](/p.gif) | Wählertyp | Tastatur | ![](/p.gif) | Position des Wählers | Telefon | ![](/p.gif) | Menüvorgang | Ja | ![](/p.gif) | Anzeigen | Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten | ![](/p.gif) | Konferenzfähig | Ja | ![](/p.gif) | Anz. programmierbare Tasten | 8 | ![](/p.gif) | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten | ![](/p.gif) | Freisprecheinrichtung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |