Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Outdoor Schutzhülle für Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6188416
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18510
EAN/GTIN:
     4250234585101
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Der mantona Outdoor Schutz-Trolley wurde für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt. Er bietet besten Schutz für Ihr wertvolles Fotoequipment, das Sie bei Ihren Einsätzen sicher transportieren wollen. Er eignet sich auch besonders zum Transport von kleineren empfindlichen Gegenständen wie Schmuck, technischem Equipment oder wertvollen Dokumenten. Um einen platzsparenden Transport zu ermöglichen, können Sie mehrere Exemplare des Outdoor Schutz-Trolleys aufeinander stapeln. Die Schaumstoffeinlagen im Inneren des Trolleys umschließen den Inhalt sorgsam und dämpfen gleichzeitig Stöße ab. Um den Platz im Trolley noch besser zu nutzen, können Sie die Schaumstoffeinlagen ganz einfach entfernen. Der Trolley bietet mit seinem stabilen Grundkörper höchste Transportsicherheit: Spezielle Dichtungen und Schnappverschlüsse machen ihn sogar wasserdicht und damit auch für Einsätze bei Nässe und Feuchtigkeit tauglich. Das praktische Handventil erlaubt einen manuellen Druckausgleich im Trolley, beispielsweise nach einem Flug. Das Design des Trolleys ist durch seine schlichte Eleganz geprägt und der Trolley besticht durch seine hochwertige Qualität und Verarbeitung.
mantona Outdoor - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Schutzhülle
Funktionen
Teleskopgriff, Schaumstoffpolsterung, 2 Rollen
Innenmaße
30 cm x 16 cm x 51 cm
Empfohlene Verwendung
Für Kameraausrüstung
Schutz
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Teleskopgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.