Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro FT-665T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6197691
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18835
EAN/GTIN:
     5903755188359
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das Set ist walimex pro FT-665T Stativ 185 cm und Pro-3D Neiger inklusive. Das walimex pro FT-665T Pro-Stativ wurde aus extrem robusten Materialien gefertigt. Damit ist es für den harten Dauereinsatz geeignet. Durch die komfortablen Schnellspannhebel können Sie das Stativ auf bis zu 185 cm ausziehen. Das Stativ ist belastbar bis ca. 12 kg. Die Mittelsäule ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss auf der einen Seite und mit einem Haken auf der anderen Seite ausgestattet. Die Mittelsäule ist herausnehm- und wendbar. Somit lassen sich auch bodennahe Aufnahmen realisieren. Da die Beinwinkel individuell eingestellt werden können, sind Sie besonders flexibel. Mit den Schnellverschlüssen können Sie jederzeit das Stativ so einstellen wie Sie es wünschen. Die Schaumstoffummantelung sorgt dabei stets für einen sicheren Halt. Eine Transporttasche rundet das Ganze ab. Dieses Stativ gibt es in drei verschiedenen Größen. Diese finden Sie auch in unserem Sortiment. Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt. Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand. Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet.
Walimex Pro FT-665T - Stativ
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.27 kg
Produkttyp
Stativ
Material
Aluminiumlegierung
Transportlänge
72 cm
Verschiedenes
Tragetasche
Tragetasche
Stativ
Unterstützte Geräte
Camcorder, Kamera
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken
Max. Betriebshöhe
185 cm
Min Betriebshöhe
38 cm
Max. unterstütztes Gewicht
12 kg
Anzahl der Stativbeinabschnitte
3
Befestigung der Stativbeine
Schnellspannhebel
Quick-Release-System
Ja
Typ der Stativmittelsäule
Schiebetür
Merkmale der Stativmittelsäule
Reversibel
Lauf der Stativmittelsäule
34 cm
Fußtyp
Gummifüße
Kopf
Merkmale
Eingebaute Wasserwaage
Kopftyp
Schwenkkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.