| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6197695 Herst.-Nr.: 12120 EAN/GTIN: 4250234521208 |
| |
|
| | |
| Egal ob im Winter die zauberhafte Schneelandschaft oder im Sommer die blühende Natur, Outdoor-Fotografen sind in jeder Jahreszeit in ihrem Element. Damit Sie auch unterwegs gut gerüstet sind, bietet walimex Ihnen mit dem Einbeinstativ eine robuste und günstige Lösung zur Stabilisierung Ihrer Kamera. Dank der praktischen Schnellspannverschlüsse ist das Monopod schnell auf die gewünschte Länge ausgezogen. Der 1/4 Zoll Kameraanschluss hält SLR- bzw. Kompaktkameras bis zu 3kg Gewicht. Zusätzlichen Halt erhalten Sie durch die Handschlaufe. Die Moosgummiummantelung am Griff sorgt zudem für rutschsicheres Arbeiten. Und wenn alle Bilder in der Tasche sind, lässt dich das Einbeinstativ in Sekundenschnelle auf ca. 55cm zusammenschieben und in mitgelieferter Transporttasche verstauen. Walimex Pro WT-1003 Basic - Einbeinstativ (Monopod) Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 345 g | | Produkttyp | Einbeinstativ (Monopod) | | Material | Aluminium | Verschiedenes | Tragetasche | Tragetasche | | Funktionen von Tragetaschen | Tragriemen (Handgelenk) | Stativ | Unterstützte Geräte | Camcorder, Kamera | | Max. Betriebshöhe | 171 cm | | Min Betriebshöhe | 55 cm | | Max. unterstütztes Gewicht | 3 kg | | Anzahl der Stativbeinabschnitte | 4 | | Befestigung der Stativbeine | Schnellspannhebel | | Fußtyp | Gummifüße mit Erdspießen |
|
| | |
| | | |
| |