Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-367248 Herst.-Nr.: 7130786 EAN/GTIN: 4547410092172 |
| |
|
| | |
| Quicksnap Flash ist eine hochwertige allround Einwegkamera mit Blitz im modernen, frischen und farbenfrohen Design, ausgestattet mit ISO 400 Film für 27 Bildern. Somit ist sie für fast alle Aufnahmesituationen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, geeignet. Die Einwegkamera ist spontan einsetzbar, leicht zu transportieren und liefert hervorragende Bildergebnisse. Der Umwelt zu Liebe, legt Fujifilm viel Wert auf das ordnungsgemäße Recycling der Quicksnap-Kameras. Die Quicksnap-Kameras werden in einem aufwendigen Verfahren recycelt und wiederverwendet. Fujifilm QuickSnap Flash 400 - Einwegkamera - 35mm (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Kameratyp | Einwegkamera | | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Objektivsystem | Typ | Objektiv | | Fokuseinstellung | Fixfokus | Kamera | Belichtungsmodi | Automatisch | | Kameraformat | 35mm | | Filmempfindlichkeitsbereich | ISO 400 | | Filmtyp | Farbfilm | | Anz. Aufnahmen | 27 | Optischer Sucher | Typ | Real-Image | Kamerablitz | Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,65* | € 33,67* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 36,87* | € 50,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,69* | € 51,08* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 55,27* | € 73,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|