| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-6200064 Herst.-Nr.: C39363-D531-B1 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die OpenStage M3 DECT Mobilteile sind eine Familie von Mobilteilen, die für raue Umgebungen geeignet sind wo sie Feuchtigkeit, Schmutz, Stöße, Staub oder starken Umgebungslärm ausgesetzt sind. Mit ihrer Gehäuseschutzklasse IP65 passen diese Mobilteile perfekt für diese Umgebungen. Zusätzlich stehen Varianten mit verschiedenen Notrufoptionen, als auch Varianten, die in explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden können zur Verfügung. Obwohl die OpenStage M3 Mobilteile für solche Umgebungen designed wurden, bestechen sie durch das hochwertige Mobilteil und einem großen 1,8" TFT Farbdisplay mit moderner Bedienführung. Die OpenStage M3 Mobilteile sind die Nachfolger der Gigaset M2 professional Mobilteile. Unify - Akkuabdeckung für Telefon - für OpenStage M3 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Akkuabdeckung | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Telefon | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Unify OpenStage M3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |