Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage 40 HFA V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46317808
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C247
EAN/GTIN:
     4050026029901
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Da OpenStage 40 an verschiedenste Arbeitsplatzumgebungen angepasst werden kann, ist es die ideale Lösung für Büroumgebungen, Mitarbeiter mit geteilter Arbeitsplatznutzung, Teams oder für Call Center Mitarbeiter. Die OpenStage HFA (CorNet-IP)-Varianten bieten neben einer innovativen Benutzeroberfläche auch Zugang zu den unzähligen Leistungsmerkmalen der HiPath-Plattformen 3000/5000 und 4000 sowie von OpenScape Office.
Unify OpenStage 40 HFA V3 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - CorNet IP - mehrere Leitungen - Lava
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
HiPath 3000, HiPath 4000, HiPath 5000, OpenScape Office, OpenScape Business
Gehäusefarbe
Lava
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, EN 61000-4-11, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
240 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Merkmale
On-Hook-Dialing
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Menüvorgang
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Firmware Upgrade-fähig
Ja
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
2
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
27 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
CorNet IP
Sprachfunktionen
Echo Cancellation (ECN)
Unterstützte Leitungen
Mehrere Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,12*
€ 198,88*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 300,44*
€ 355,08*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.