Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-20-3137 Herst.-Nr.: V30145-K1310-X363 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unify - Batterie - Li-Ion - 800 mAh - für OpenStage M3, M3 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie | | Entwickelt für | Telefon | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen | | Kapazität | 800 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 3.6 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Unify OpenStage M3, M3 Plus |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 25,62* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 25,63* | € 35,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,81* | € 36,78* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 33,47* | € 45,23* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,94* | € 71,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|