Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK 3 G+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6212068
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     60548
EAN/GTIN:
     4043619605484
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Nutzen Sie diese hoch präzise Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS, GLONASS, Galileo und Compass/Beidou Signale gleichzeitig zu empfangen.
NAVILOCK 3 G+C - Antenne - Navigation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.2 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
7.2 cm
Gewicht
380 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS
Scheinwiderstand
50 Ohm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - TNC
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.603,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,97*
€ 2.166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,31*
€ 2.145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,08*
€ 2.039,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,55*
€ 1.974,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.603,98*
€ 1.908,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.