Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

TechniSat GigaSystem 17ZR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 17Z
TechniSat 17Z
Artikel-Nr.:
     C1006-6212820
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3269
EAN/GTIN:
     4019588032699
TechniSat GigaSystem 17ZR - RF-Verstärker - Silber, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.8 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
700 g
Farbe
Silber, Gelb
Produkttyp
RF-Verstärker
Verbindungen
Verbindungen
17 x HF-Eingang - F-Anschluß ¦ 17 x HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.