Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADVISION 3-way Microphone Pod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6220599
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     55111-00007
EAN/GTIN:
     k.A.
RADVISION 3-way Microphone Pod - Mikrofon - für Scopia XT4300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Produkttyp
Mikrofon
Durchmesser
14 cm
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Avaya Scopia XT4300
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
50 - 22000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.