Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Geldkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6227144
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8410-36
EAN/GTIN:
     4007735841065
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
ALCO - Geldkassette - Stahl - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.5 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
8.5 cm
Farbe
Silber
Material
Stahl
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Tragetasche
Typ
Geldkassette
Mitgeliefertes Zubehör
2 Schlüssel
Funktionen
Zylinderschlösser
Anzahl der Fächer
8 Fächer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.