Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Backblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6242147
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     4480100024
EAN/GTIN:
     8690842838569
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Beko - Backblech - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Backblech
Für
Backofen
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
4 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.