Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630 Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Gigaset E630 Analoges/DECT-Telefon
Artikel-Nr.:
     C1006-6246627
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2503-C101
EAN/GTIN:
     4250366833194
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gigaset E630 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 300 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Übertrag Telefonbuch
Zusätzliche Merkmale
Spritzwasserbeständig, Babyphone, Vibration, Sparmodus, staubresistent, ECO-DECT, ECO Modus Plus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Hörer
Klingelzeichen
30
Menüvorgang
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Short Messaging Service (SMS)
Ja
Konfiguration für mehrere Handapparate
Telefonbuchübertragung
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Gegensprechanlage
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
20
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
11.5 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
11.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
15.4 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.