Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEVERIN AS 3915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6251042
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AS 3915
EAN/GTIN:
     4008146012518
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
SEVERIN AS 3915 - Schneidemaschine - 180 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Edelstahlklinge, Platte mit 190 mm Durchmesser, Motorschutzsystem, Ein/Aus-Schalter
Schnittstärke
0 - 15 mm
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Fingerschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schinkenklinge
Äußere Merkmale
Anti-Rutsch-Füße
Energieversorgung
Stromverbrauch
180 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.