| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-6251741 Herst.-Nr.: 6101321 EAN/GTIN: 4021972013214 |
| |
|
| | |
| Das ST 42 IP für aktuelle AGFEO Kommunikationssysteme mit LAN Technologie. Absolut neu in dieser Geräteklasse ist der Kombi-Modulschacht, welcher wahlweise mit Bluetooth-Technik oder mit Enocean-Funktechnik an ES-Kommunikationssystemen zur Gebäudeautomation ausgestattet werden kann. Für die Anbindung an AS-Systeme hält es des Weiteren einen Modulschacht für die AB-Komponente A-Modul 42 vor. AGFEO ST 42 IP - VoIP-Telefon - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | VoIP-Telefon | | Kompatible Plattformen | AGFEO AS 43, AGFEO AS 200 IT, AGFEO AS 45, AGFEO elements ES 516, AGFEO elements ES 522 | | Gehäusefarbe | Silber | Verschiedenes | Verbindungen | Headsetstecker ¦ Netzwerk / RJ-45 | | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - einfarbig | | Anzeigestelle | Telefon | | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, integrierter Kalender, Intercom | | Zusätzliche Merkmale | Tastensperre | | Wählertyp | Tastatur | | Position des Wählers | Telefon | | Klingelzeichen | 12 | | Menüvorgang | Ja | | Konferenzfähig | Ja | | Anz. programmierbare Tasten | 10 | | Anrufservices | Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung | | Gegensprechanlage | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 23.5 cm | | Tiefe | 21 cm | | Höhe | 13 cm | IP-Telefonie | VoIP | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |